19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

全長(mm)230 サイズ13 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)13 有効長(mm)150
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スターエム超硬ALC座掘
セット内容六角レンチ 全長(mm)ドリル/230、カッター/36 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)13 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)36 有効長(mm)36
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
314 税込345
当日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング