切削工具・研磨材 :「DCM」の検索結果

関連キーワード
364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ DCM/GW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個ほか
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(2個)
26,490 税込29,139
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(2個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。 トラスコ品番825-3209 タイプ連続加工 穴径(Φmm)D1:4.4 切刃長さ(mm)L:2.5 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状55°ひし形 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1ケース(2個)
24,990 税込27,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GW
RoHS
材質BR35F 形状ひし形穴つき55°ポジ7° コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(2個)
29,990 税込32,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴あけ、面取り同時加工用リングです。
用途穴あけ、面取り加工用。 仕様Φ14.5用 トラスコ品番521-0194 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
29日以内出荷

イスカルリング
RoHS
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。 トラスコ品番537-6338 材質超微粒子超硬合金 刃数10枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.75 表面処理ダイヤモンドコーティング 底刃スクエア シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット
用途外径溝入れ 仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット 構造クランプオン 部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040 適合チップGC□□○○○○-□□ 適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/L FIG1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)3.97
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続切削及び断続切削用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.96875 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。 材種H13A
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR120S
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HSKホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
用途一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。 材種5015
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。 被削材S 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種S205 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ DCMD
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状ひし形
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング