切削工具・研磨材 :「cod」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm)6.35
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(13本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パックほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 仕様スチールケース入 トラスコ品番500-2427 セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1 質量(g)395 先端角(°)120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル
用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ セット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13 材質コバルトハイス 軸径ストレート軸
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 軸径ストレート軸
1セット(19本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ セット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理コバルトコーティング
1セット(15本)
22,980 税込25,278
当日出荷

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:ステンレス。 トラスコ品番124-8975 刃径(mm)4.3
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。 仕様六角軸シャンク トラスコ品番858-7321 セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具 仕様ホルダー付 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット(5本)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 仕様TINコーティングを施してあります。 先端角(°)120 表面処理TINコーティング
1セット(13本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけ用チップ 外周刃-01
関連資料ブレーカの説明(0.2MB) 推奨ワークの説明(0.2MB) 技術資料として設定(10.4MB)
1箱(5個)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

穴あけ用チップ外周刃-07
タイプ外周刃 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番613-8900 関連資料チップ材種(0.3MB) チップブレーカ(0.3MB) 技術資料として設定(3.5MB)
1箱(10個)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

小物部品の精密加工に理想的な0.03-3mmの小さなドリル径に対応しています。切削抵抗を下げるために、中心部が薄くなっています。一体焼結多結晶ダイヤモンド小径ソリッドドリルが不安 定な加工において長い工具寿命を実現します。
用途小径穴あけ用。 材種H10F
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)


1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

スーパーUドリル用のカートリッジです。
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。 材種4334
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。 材種X2BL
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スーパーUドリル用のカートリッジです。
用途あらゆる被削材の大径穴あけ加工用。
1個ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング