配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「m10 ビス」の検索結果
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6
流体水・非腐食性の液体
材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
外径(Φmm)109
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~+80
質量(g/m)1471
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-25~70
色ブラック
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~+80
色ブラック
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。