配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアスプレー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9231
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック
幅(mm)33
全長(mm)62
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(スリーブ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプソフト
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
タイプミディアム
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
寸法(mm)90
空気流量(L/min)190(7CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm)400
空気流量(L/min)120(4CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。
トラスコ品番818-9232
適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル
容量(L)1.2
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体洗浄液
ノズル口径(Φmm)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
空気流量(L/min)380(13CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適
トラスコ品番818-9240
全長(mm)45
質量(g)50
外径(Φmm)(マグネット)25
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
寸法(mm)90
空気流量(L/min)500(18CFM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)23
全長(mm)102
材質(ブラシ部)プラスチック
ノズル長(mm)102
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に
全長(mm)25
ノズル外径(Φmm)20
トラスコ品番818-9226
適合本体シリーズ208/210
質量(g)3
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
ノズル外径(Φmm)10
トラスコ品番818-9239
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
ノズル外径(Φmm)10
トラスコ品番818-9238
適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108
ノズル長(mm)57
ノズル口径(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。