IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 6 mm、外径は 6 mm です。全長:34 mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6mm●材質:プラスチック●耐薬品性:なし●コード番号:212-9116
アズワン品番65-7891-75
1袋(10個)
¥1,911
税込¥2,102
欠品中
IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。このプラグの内径は 8 mm、外径は 8 mm です。全長:38mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9117
アズワン品番65-7891-81
1袋(10個)
¥2,214
税込¥2,435
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 4 mm、外径は 4 mm です。全長:30mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:4mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9115
アズワン品番65-7873-52
1袋(10個)
¥1,911
税込¥2,102
欠品中
IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 16 mm、外径は 16 mm です。全長:50 mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:16mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9121
アズワン品番65-7880-19
1袋(10個)
¥3,044
税込¥3,348
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 10 mm、外径は 10 mm です。全長:42 mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:10mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9118
アズワン品番65-7892-19
1袋(10個)
¥2,214
税込¥2,435
7日以内出荷
IMI Norgren Yoke アセンブリは、ポートサイズ G1-1/2 で圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0364
アズワン品番65-7903-90
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
IMI Norgren Yoke アセンブリ(ポートサイズ G3/4 )は圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0362
アズワン品番65-7904-02
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備え、1 つの取り付けで使用できます。排気ディフューザは標準装備 密閉プラグ付きの IP65 保護クラスです
仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3868
アズワン品番65-7966-77
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:15mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.25●食品等級:なし●コード番号:218-0082
アズワン品番65-7906-90
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → 18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:11mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.125●食品等級:なし●コード番号:218-0081
アズワン品番65-7956-04
1袋(5個)
¥2,832
税込¥3,115
欠品中
IMI Norgren オイル噴霧ルブリケータは、汎用空圧用途で最高の潤滑性を実現する微霧プラグインルブリケータです。ヨークと閉じたボウルドレインタイプルブリケータはありません。アルミニウムはボウル素材に使用されます
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●圧力下のフィル:あり●最大流量率:371SCFM●平均流量率:13SCFM●コード番号:218-0600
アズワン品番65-7903-96
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:15.5mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.375●食品等級:なし●コード番号:218-0083
アズワン品番65-7906-59
1袋(5個)
¥4,299
税込¥4,729
欠品中
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 4 m
仕様●キット内容:4 mm / 6 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9269
アズワン品番65-7899-39
1個
¥123,529
税込¥135,882
欠品中
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:10 mm 及び 12 mm
仕様●キット内容:10 mm&12 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9271
アズワン品番65-7894-81
1個
¥123,529
税込¥135,882
欠品中
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/8●食品等級:なし●コード番号:218-0105
アズワン品番65-7903-25
1袋(5個)
¥2,244
税込¥2,468
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 6 mm 及び 8 mm
仕様●キット内容:6 mm / 8 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9270
アズワン品番65-7888-50
1個
¥120,565
税込¥132,622
欠品中
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/2インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/2●食品等級:なし●コード番号:218-0109
アズワン品番65-7907-35
1袋(5個)
¥4,734
税込¥5,207
7日以内出荷
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107
アズワン品番65-7958-27
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/4インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●耐薬品性:なし●コード番号:218-0106
アズワン品番65-7956-06
1袋(5個)
¥2,569
税込¥2,826
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:8 mm 及び 10 mm
仕様●キット内容:8 mm &10 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9272
アズワン品番65-7899-46
1個
¥122,541
税込¥134,795
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。