特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書 質量(kg)約2.9 最大電流(A)3.6 保護等級IP65 機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転 ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min) ストローク長調整範囲(%)0~100 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)