配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「M1.6」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M
適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプSタイプ継手
寸法H(mm)33.5
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。