配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「追い焚き タケノコ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
タケノコ外径(Φmm)10.5
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質黄銅(本体)
取付ねじG1/2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。