商品豆知識
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類静音
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860
充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類小型静音
電源コード(m)1.7
定格時間(分)15
定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230
充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
タイプフラット形状
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様フィルタエレメント付
材質樹脂・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)
寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
用途コンプレッサの移動用タイヤ。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂
外径×内径(Φmm)(約)117×13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。
仕様M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂・鉄
羽根枚数10枚
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済
材質樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。
用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・塩ビ
ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
用途タンク内圧力値の確認。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・鉄
直径(Φmm)(約)50
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300
消費電流(A)(50/60Hz)14/14
電源コード2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・16A
材質樹脂・真鍮・鉄
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナ口径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・鉄
六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNF
ねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様ウレタンチューブ
材質鉄・真鍮・樹脂
六角対辺(mm)ナット:13・14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
直径(mm)約40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。
仕様M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂・鉄
羽根枚数10枚
外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途配管内圧力を開放。
仕様12mm六角ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・鉄
ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
六角対辺(mm)11
配管1/8テーパーオネジ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
過電流時にモーター、元電源を保護する部品です。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカ。
用途過電流時にモーター、元電源の保護。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
規格AC240V・8A
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・真鍮・鉄
規格AC240V・4A
ナット14mm六角ナット
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・鉄
直径(Φmm)(約)40
ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄/アルミダイキャスト/紙
取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
材質鉄・真鍮・樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途圧縮空気取り出し圧力を調整。
仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンの密閉をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
外径×幅W×内径(mm)6810×48
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)
材質樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。