配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「SUS304 配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番558-2569
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。
トラスコ品番559-3690
材質金属:SUS304、シールゴム:FKM
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径4mm
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじ寸法M5×08
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径4mm
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじ寸法M5×08
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 水仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
許容回転数(min-1[r.p.m])500
使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ
使用真空圧力(kPa)-100
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2
材質SUS304
形状インサートリング
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ
使用真空圧力(kPa)-100
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状隔壁ユニオンP
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態通常包装
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
包装形態通常包装
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
タイプ帯電防止タイプ
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
表面抵抗(Ω)104~107
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
形状チューブクランプスリーブ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ニップル
使用流体空気
接続ねじ種類M
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
形状ティー
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
形状エルボ
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ユニバーサルティー
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
形状ユニバーサルブランチティー
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)1.5
質量(g)7.2
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。
チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
仕様スタンダード
形状隔壁ユニオン
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
包装形態通常包装
質量(g)9.7
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。