コンプレッサー・空圧機器・ホース (516) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: PISCO(ピスコ)すべて解除
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) (7件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 チューブとチューブの接続(同径) 形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ ミニタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気、水、その他薬品など(条件有※) 材質(金属フード)/処理 特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐腐蝕用タイプ 包装形態 通常包装 材質(シール) HNBR RoHS指令(10物質対応) 対応
プレッシャゲージ 隔壁タイプ PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状 隔壁ストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 精度 ±5% (フルスケール) 使用流体 空気 材質(キャップ) アクリル 材質(樹脂部) PBT 目盛角度 150° 表示圧力範囲(MPa) 0~0.8 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状 隔壁ユニオン 材質 SUS316 材質(シール) FKM 使用温度範囲(℃) -5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応 脚部伸縮ピッチ(mm) ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式
ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 14日以内出荷
形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ ストップ弁内蔵タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 当日出荷
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 材質 ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状 マイクロスイッチタイプ 色 (開放リング)黒 質量(g) 10 適合チューブ外径(Φmm) 4 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 3 有効断面積(mm2 ) 3 寸法L1(mm) 17 寸法F(mm) 10.6 寸法C(mm) 11 寸法L2(mm) 7.2 使用流体 空気 寸法B2(mm) 33 寸法J(mm) 8 寸法B1(mm) 23.5(max)、21.1(min) 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm) 8 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 10日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 3 使用流体 空気 排気方式 集中排気継手付 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 3 使用流体 空気 排気方式 集中排気継手付 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー付
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し) PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 12日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状 隔壁ユニオン 使用流体 空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 耐スパッタタイプ カバー カバー無し
スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
形状 ユニバーサルタイプ 適合チューブ外径D(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 開放リング/POM、樹脂本体/PBT 色 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃) 0~60 適合ねじ M5×0.8 刻印 A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) (77件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) (61件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) 0~-100
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) 0~-100 継手 ワンタッチ継手
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 8日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 色 開放リング/ライトグレー 適合チューブ外径(Φmm) 4 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 有効断面積(mm2 ) 3 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルオープン
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) 0~-100 継手 ワンタッチ継手
メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 9日以内出荷
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。
2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途 小型・軽量ワーク吸着搬送 材質 金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動圧力(kpa) 破壊弁体:30、真空弁体:-30
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) (23件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとチューブの接続 形状 メスストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 10日以内出荷 から 12日以内出荷
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応) 対応 真空取出口形状 オネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質 金属:標準 ねじサイズ 真空取出口:M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 真空取出口形状 メネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質 金属:標準 RoHS指令(10物質対応) 対応 真空取出口形状 メネジ
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途 半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 タイプ ソフトタイプ 外観 ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途 段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク タイプ ソフトタイプ 外観 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) ニトリル
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
自動水栓 フローバル 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
自動水栓 フローバル 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
自動水栓 フローバル 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
自動水栓 フローバル 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ