配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「管用テーパーネジ」の検索結果
関連キーワード
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~40
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。