配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977
アズワン品番65-8024-26
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
。Festo VMPA ブランキングプレートは、圧力レギュレータ用の展伸アルミ合金製です。CRC:1 (低腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-0516
アズワン品番65-8018-28
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo 取り付けキットの最大締め付けトルクは 3.3 Nm で、中空ボルト用の展伸アルミ合金製です。製品重量: 7 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●コード番号:203-6196
アズワン品番65-7987-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
。Festo ブランキングプレート MHAP2-BP-3 は、マニホールドブロック MHA2-P.-HC/TC 及び MHP2-P.-HC/TC 用です。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1583
アズワン品番65-8010-40
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用されます。このディスクには接続プレートのアルミ材が使用されています。製品重量: 2 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●コード番号:203-8863
アズワン品番65-8018-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:1230G
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1465
アズワン品番65-8014-75
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用され、接続プレートにはアルミが使用されています。製品重量: 2 g
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8862
アズワン品番65-7989-28
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:1565g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1424
アズワン品番65-8015-32
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185
アズワン品番65-8019-45
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604
アズワン品番65-7981-14
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
Festo コモンサプライマニホールドは、スルーホール取り付けの空圧接続 G3/4 を備え、サブベース用の展伸アルミ合金を備えています。製品重量: 69.6 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0062
アズワン品番65-8005-03
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、サイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 112 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1847
アズワン品番65-8027-90
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 97.1 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0065
アズワン品番65-8014-73
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Festo の絶縁ディスクは、標準の ISO5599-1 に基づくマニホールドサブベースに使用され、接続プレートに展伸アルミ合金材が使用されています。製品重量: 6 g
仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8857
アズワン品番65-7987-25
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962
アズワン品番65-8023-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo 垂直 VABF シリーズは、10.5 mm のグリッド寸法の垂直圧力供給プレートを備えており、バルブ位置は 1 です。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 220 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0253
アズワン品番65-7983-68
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Festo 垂直 VABF シリーズは、グリッド寸法 16 mm でバルブ位置が 1 の垂直圧力供給プレートを備えています。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 350 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0276
アズワン品番65-7992-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 42 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1903
アズワン品番65-8031-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1860
アズワン品番65-8037-35
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。サイズは 9 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1905
アズワン品番65-8032-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 45.2 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0061
アズワン品番65-8000-17
1個
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 1118.6 g
仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:8●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0063
アズワン品番65-7919-89
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3 は、MHA1-P.-HC/TC 及び MHP1-P.-HC/TC のマニホールドブロック用です。接続プレートアルミニウムの材質
仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-A●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1646
アズワン品番65-7993-86
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 9200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1929
アズワン品番65-8031-13
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1429
アズワン品番65-8034-53
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。Festo 分岐モジュールには MS シリーズがあり、接続プレートにアルミニウムダイキャストが使用されています。また、中程度の腐食応力も 2 つ使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 236 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1899
アズワン品番65-8027-91
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1280
アズワン品番65-8024-49
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 125 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1456
アズワン品番65-8029-86
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準の公称流量は 135 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1282
アズワン品番65-8028-16
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878
アズワン品番65-8022-27
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534
アズワン品番65-8031-50
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343
アズワン品番65-8021-97
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063
アズワン品番65-8033-74
1袋(10個)
¥10,376
税込¥11,414
欠品中
Festo VABM 取り付けコネクタブロックは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。このマニホールドブロックは、展伸アルミニウム合金製です。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) 製品重量:900 g
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●コード番号:203-1363
アズワン品番65-7979-68
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
。Festo VT シリーズの中空ボルトは、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。陽極酸化アルミ製です。空圧接続 - G1/8 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3742
アズワン品番65-8036-14
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 31 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 2300 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1330
アズワン品番65-8020-65
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、動作圧力は最高 -0.9-10 bar です。標準的な公称流量は 100 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1279
アズワン品番65-8023-03
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845
アズワン品番65-7985-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
。Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M5, M7●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1395
アズワン品番65-8023-78
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440
アズワン品番65-8032-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。