自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から90日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレ取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
シャワーアームSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。
直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。
シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。
高級感のある艶消しのブラック調。
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500