絞り込み
ブランド
  • 築地製作所
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,966)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,435)
  • カクダイ(3,145)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,108)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所インターロックバンド (ゴムエアーホース用)築地製作所(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450ブルー
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN 築地製作所ホースニップル Y型タイプ ポリプロピレン製 PYHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホースニップル YHN(鉄) 築地製作所Y型ホースニップル YHN(鉄)築地製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所PVC製フランジ継手 JIS10K相当品築地製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
三方継手 ステンレス304 築地製作所三方継手 ステンレス304築地製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。 配管としての範囲が広くなります。 材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。 価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304形状三方継手RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップルHN SUS (両口竹の子) 築地製作所ホースニップルHN SUS (両口竹の子)築地製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN 築地製作所ホースニップル エルボタイプ ポリプロピレン製 PLHN築地製作所
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホースニップル TNH(鉄) 築地製作所T型ホースニップル TNH(鉄)築地製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN 築地製作所ホースニップル チーズタイプ ポリプロピレン製 PTHN築地製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
M1竹の子 築地製作所M1竹の子築地製作所
369税込406
1個
翌々日出荷
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応
PVCラッパ竹の子 築地製作所PVCラッパ竹の子築地製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ) 築地製作所フランジ用保護カバー(JIS10Kタイプ)築地製作所
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
東洋型ホース金具 ET102 築地製作所東洋型ホース金具 ET102築地製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
マイトクランプ(SUS) 築地製作所マイトクランプ(SUS)築地製作所
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質SUS形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
インターロックバンド (樹脂エアーホース用) 築地製作所インターロックバンド (樹脂エアーホース用)築地製作所
599税込659
1個
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450ボルト9×45ブルー
鉄Sカラーリング 築地製作所鉄Sカラーリング築地製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。材質
東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所東洋型ホース金具ダブルスパット築地製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
東洋型ホース金具シングルスパット 築地製作所東洋型ホース金具シングルスパット築地製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN 築地製作所ホースニップル ストレートタイプ ポリプロピレン製 PHN築地製作所
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ポリプロピレン形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所サクションバンド(H.B) 鉄築地製作所
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
ファインクランプ(SUS) 築地製作所ファインクランプ(SUS)築地製作所
249税込274
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
ファインクランプ(鉄) 築地製作所ファインクランプ(鉄)築地製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ築地製作所
579税込637
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
F3竹の子 ステンレス 築地製作所F3竹の子 ステンレス築地製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所セーフティーケーブル(鉄)築地製作所
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
F3竹の子 築地製作所F3竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所サクションバンド(H.B) ステンレス築地製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
真鍮ホース口 065 築地製作所真鍮ホース口 065築地製作所
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン) 築地製作所レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン)築地製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
鉄Sカラー付ニップルSN 築地製作所鉄Sカラー付ニップルSN築地製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質ねじの種類R
ホースニップル 築地製作所ホースニップル築地製作所
139税込153
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
土木用・農業用排水用ポンプホース口金
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
マイトクランプ(鉄) 築地製作所マイトクランプ(鉄)築地製作所
979税込1,077
1個
4日以内出荷
材質SS400メッキ付形状クランプRoHS指令(10物質対応)対応
P.Pプラグ 築地製作所P.Pプラグ築地製作所(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
使用温度(℃)-10~110常用圧力(MPa)0.7材質PP形状プラグ
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ築地製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
L型ホースニップル 鉄 築地製作所L型ホースニップル 鉄築地製作所
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質形状L型ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
F5竹の子 築地製作所F5竹の子築地製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付材質RoHS指令(10物質対応)対応
TOSクランプ 築地製作所TOSクランプ築地製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FCD-400RoHS指令(10物質対応)対応