絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(53)
  • Parker(11)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • ゼンシン(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(802)
  • 50,000-100,000円(381)
  • 100,000円以上(213)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「グロメット ゴム」の検索結果

1,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
仕様許容運動エネルギー:0.18付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなしストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,698税込8,468
1個
16日以内出荷
仕様通し穴用取付ボルト同梱なしストローク(mm)20形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ストローク(mm)225形式空気圧タイプクッションラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)75形式空気圧タイプクッションなしまたはラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
CQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCQ2W Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)20形式空気圧タイプボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動式チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
XYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXYD - ストレート型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール・OリングシールSMC
84,980税込93,478
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール SMCXYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシールSMC
64,980税込71,478
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
58,980税込64,878
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシール SMCXMD - L型バルブ/二段制御・単動/ベローズシールSMC
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMC - L型バルブ/複動/ベローズシール SMCXMC - L型バルブ/複動/ベローズシールSMC
53,980税込59,378
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
73,980税込81,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/OリングシールSMC
42,980税込47,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
62,980税込69,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
38,980税込42,878
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール SMCXLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/OリングシールSMC
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
オーダーメイド仕様標準
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・OリングシールSMC
84,980税込93,478
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・OリングシールSMC
75,980税込83,578
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
72,980税込80,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMCXLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシールSMC
41,980税込46,178
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
63,980税込70,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
VQ2M - マニホールド用バルブ SMCVQ2M - マニホールド用バルブSMC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら