配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「フロートゲージ」の検索結果
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました
省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減:最大46%減
視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66
使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと)
管接続口径1/4・3/8
構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A
構造AW:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7
圧力計接続口径AW:1/8
定格流量(l/min ANR)330
ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%)
ケースガード標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm)
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ10
管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ40mm
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ねじの種類(-) Rc
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
ケース(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口-
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。