57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)






最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)




最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1300) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1301) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1101) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1500) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1501) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1701) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1200) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1700) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)








1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷