特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
649件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD13) SMC CADデータあり
1袋(10個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD05) SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD09) SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

K Series(KQ2VD06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

K Series(KQ2VD08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

K Series(KQ2VD12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


K Series(KQ2VD04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


K Series(KQ2VD10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3
1袋(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1袋(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1袋(10個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(5個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷

1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1袋(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



VXD233FZ1VD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233FZ1VD SMC CADデータあり
電圧(V)AC24 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)(F) SUS 口径1/2
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング