曜日別特売

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD13)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD13) - SMC
形状
ダブルユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
内容量
1袋(10個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40127657KQ2VD13-36AP3/8(A) 黄銅
¥16,220
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127666KQ2VD13-37AP1/2(A) 黄銅
¥16,530
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127675KQ2VD13-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥17,980
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127684KQ2VD13-37NP1/2(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥18,510
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする