特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA153CB-23 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
付属品5マイクロフィルター付 エスコ品番EA153DA 質量(g)300 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)0.931 ねじの種類Rc 表示0~160PSIと0~1100KPaの2重表示(ゲージ表示) 圧力調整範囲(MPa)0.0588~0.823 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)65 設定圧力単位KPa/psi ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

エスコ品番EA153AB-2 質量(g)240 取付方式ブラケット付 全高(mm)115 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

エスコ品番EA153CB-12 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-28 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径1/4 エスコ品番EA153CB-22 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径3/4 エスコ品番EA153CB-26 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
当日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径1/4 エスコ品番EA153CB-2 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)100 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 エスコ品番EA153CB-13 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷


エスコ品番EA153CB-14 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 エスコ品番EA153CB-103 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1 エスコ品番EA153CA-2 質量(g)350 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)156 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)40 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

圧力計、ブラケット付
質量(g)440 取付方式ブラケット付 全高(mm)175 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97 ろ過度(μm)5 面間寸法(mm)40 アズワン品番64-2198-05 設定圧力単位MPa
1個
3,930 税込4,323
当日出荷

エスコ品番EA153CA-24 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-104 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-102 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA153CA-23 質量(g)800 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)244 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

使用圧力(MPa)0.05~1 エスコ品番EA153CA-22 質量(g)800 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 全高(mm)244 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)72 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc3/8" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-55
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/2 エスコ品番EA153AF-14 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)3000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,890 税込9,779
8日以内出荷

水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2 直径(Φmm)39 質量(g)100 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)(推奨)0.5 全高(mm)86 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 設定圧力単位MPa ドレンコックなし
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/2" 調整圧力(MPa)0.05~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-07
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 エスコ品番EA153AF-12 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/4" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-54
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷


1袋(10個)
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂 使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)150 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)100 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)3 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
当日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)75 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)0.5 最高使用温度(℃)150
1本
1,420 税込1,562
当日出荷