絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,702)
  • 堀内機械(533)
  • Festo(117)
  • CKD(102)
  • 淡路マテリア(64)
  • フジトク(50)
  • フジキン(37)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
  • 武蔵オイルシール工業(30)
  • ブリストワ(29)
  • アオイ(28)
  • RS PRO(27)
  • 東洋バルヴ(26)
  • 千代田通商(24)
  • 常栄継手工業(22)
  • アソー(21)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • コガネイ(16)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-14質量(g)約101六角対辺(mm)26ねじ有効長(mm)14
40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-22ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
1インチ1/2 ボールバルブ エスコ1インチ1/2 ボールバルブエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-14形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(エアーシールドノズル・プラグ付)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
R 1/2" 雄ねじプラグ エスコR 1/2" 雄ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-14
14.0mm ホースニップル エスコ14.0mm ホースニップルエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質黄銅(C3604)全長(mm)75最高使用圧力(MPa)3.45アズワン品番64-7820-50タケノコ径(Φmm)14.0
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,980税込4,378
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)25~40
10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ10-16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,290税込3,619
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)10~16
水栓ハンドル(赤ビス) エスコ水栓ハンドル(赤ビス)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質金属赤ビスアズワン品番64-7852-65
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-05
Rc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-14
1・1/2” ウォームギア式ダンパー エスコ1・1/2” ウォームギア式ダンパーエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470EB-14
1・1/2” 溶接 90°ショートエルボ エスコ1・1/2” 溶接 90°ショートエルボエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
形状90°ショートエルボエスコ品番EA469GB-14
雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ雄ねじプラグ(アルミ製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,360税込3,696
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~20
R1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-14A
8-12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ8-12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,170税込3,487
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)8~12
1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製) エスコ1・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約189寸法F(mm)38.1肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43.0最高使用圧力(kPa)20
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,850税込4,235
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)23~35
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,420税込3,762
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)12~22
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~27
R1・1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-14A
30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
4,100税込4,510
1袋
翌日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホースサイズ(mm)30~45
Rc 1/2"   エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA153CB-14質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ20-32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,670税込4,037
1袋(50個)
8日以内出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)20~32
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ8mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
10mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT
PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DC-3寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14
洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(POM/ストッパー付)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-14B
4連 マルチ連結自在カップリング エスコ4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14B使用圧力(MPa)1分岐数4連
PJ1/2"  横形スワン水栓 エスコPJ1/2" 横形スワン水栓エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):161×200mm材質青銅