JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有
アズワン品番68-1883-81
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-6
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,320
税込¥4,752
当日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SUS304
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
エスコ品番EA469AK-6A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-61
1本
¥9,070
税込¥9,977
8日以内出荷
適合JIS規格水栓呼13用
エスコ品番EA468B-100
材質黄銅
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
使用流体上水道水
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
エスコ品番EA469BK-20
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数4
呼び圧力1MPa
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-10
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数4
呼び圧力1MPa
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-10A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-3
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-4
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-4A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-15A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-12A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-49
1本
¥5,400
税込¥5,940
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-36
1本
¥4,050
税込¥4,455
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-72
1本
¥8,710
税込¥9,581
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-41
1本
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-89
1本
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):25●呼び径(B呼称):1"●外径(mm):125●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-38
1本
¥5,820
税込¥6,402
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-79
1本
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-35
1本
¥7,600
税込¥8,360
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-31
1本
¥4,140
税込¥4,554
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-43
1本
¥4,980
税込¥5,478
8日以内出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●呼び径(B呼称):3/4"●外径(mm):100●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-85
1本
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-42
1本
¥4,470
税込¥4,917
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-57
1本
¥9,460
税込¥10,406
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-88
1本
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-10~300℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-33
1本
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-64
1本
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。