配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「M1.6」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)16.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)63
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)16.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)63
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08
内径(Φmm)12.8
外径(Φmm)20.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02
内径(Φmm)3.6
外径(Φmm)8.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)72
最高衝撃圧力(MPa)25
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)19.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)77
最高衝撃圧力(MPa)24.4
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)19.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)77
最高衝撃圧力(MPa)24.4
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称16
内径(Φmm)25.7
外径(Φmm)33.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)7
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12
内径(Φmm)19.2
外径(Φmm)26.6
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)9
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)35
最高衝撃圧力(MPa)11.3
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12
内径(Φmm)19.2
外径(Φmm)26.6
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)9
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)35
最高衝撃圧力(MPa)11.3
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12
内径(Φmm)19.0
外径(Φmm)26.2
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)36
最高衝撃圧力(MPa)12.5
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.9
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)58
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)18
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)65
最高衝撃圧力(MPa)22.5
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)72
最高衝撃圧力(MPa)25
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02
内径(Φmm)3.6
外径(Φmm)8.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)72
最高衝撃圧力(MPa)25
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02
内径(Φmm)3.6
外径(Φmm)8.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)72
最高衝撃圧力(MPa)25
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26.2
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)13
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)38
最高衝撃圧力(MPa)16.3
外径小。軽量
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.8
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)60
最高衝撃圧力(MPa)25
外径小。軽量
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.8
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)60
最高衝撃圧力(MPa)25
外径小。軽量
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)24
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)70
最高衝撃圧力(MPa)30
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)30
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)90
最高衝撃圧力(MPa)37.5
外径小。軽量
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)18.8
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
外径小。軽量
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
外径小。軽量
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)11.1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)17.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)16.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)63
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12.7
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)19.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)77
最高衝撃圧力(MPa)24.4
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.9
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)58
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26.2
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)13
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)38
最高衝撃圧力(MPa)16.3
外径小。軽量
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.8
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)60
最高衝撃圧力(MPa)25
外径小。軽量
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。