絞り込み
ブランド
- テクノフレックス
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(消火配管用)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体水フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
テクノフレックス¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(サニタリーフェルール型)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。トラスコ品番366-8829材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000サイズフェルール:2.0S使用温度範囲(℃)80呼び径(B)2.0S最高使用圧力(MPa)1接続方式サニタリーフェルール適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり
テクノフレックス¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース
テクノフレックス¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029