絞り込み
材質
- ステンレス(10)
ブランド
- テクノフレックス
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,198)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,753)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- 日栄インテック(556)
- ベン(534)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(472)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンなし
テクノフレックス¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(非溶接・メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(消火配管用)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。トラスコ品番367-0446材質フレキ部:ステンレス(SUS316)全長(mm)300使用温度範囲(℃)20呼び径(B)2-1/2最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ呼び径(A)65適合流体水フランジサイズJIS10K
フレキシブルメタルホース(ユニオン継手型SCS13)
テクノフレックス¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(サニタリーフェルール型)
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。用途配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。トラスコ品番366-8829材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)全長(mm)1000サイズフェルール:2.0S使用温度範囲(℃)80呼び径(B)2.0S最高使用圧力(MPa)1接続方式サニタリーフェルール適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)パッキンあり
テクノフレックス¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)183最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
危険物配管用消防法フレキシブルメタルホース
テクノフレックス¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷消防危第20号/第59号型式評定品です。用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ適合流体油(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10KF
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース