サトーパーツ
ブッシング
グロメット 電線保護 防塵 防水 フレキシブル パネル貫通 電線を通さない孔の蓋となります
材質(本体)
エラストマー(TPE)
保護等級
IP67
パネル取付方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05726048
BU-100-25B
Φ25
B (黒)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726057
BU-100-16GY
Φ16
GY(グレー)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726082
BU-100-25GY
Φ25
GY(グレー)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726091
BU-100-16B
Φ16
B (黒)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726100
BU-100-20GY
Φ20
GY(グレー)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726109
BU-100-32B
Φ32
B (黒)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726118
BU-100-20B
Φ20
B (黒)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726161
BU-100-32GY
Φ32
GY(グレー)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください