配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「床かさ上げ」の検索結果
床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。
床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。
材質PVC
付属品ステンレスビス×3
床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。