絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,113)
- Festo(3,505)
- INAX(LIXIL)(2,485)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,902)
- RS PRO(3,400)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
- SMC(194,440)
- TOTO(2,308)
- エスコ(5,812)
- カクダイ(3,281)
- コガネイ(5,565)
- ミヤコ(1,678)
- ヤガミ(1,039)
- 千代田通商(1,141)
- 工進(2,749)
- ブランドをもっと見る

中間ニップルソケット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ゴムボート・ボール用ノズル
EARTH MAN¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷エアーダスターに直接 接続可能。用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥268~税込¥295~1個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
エアーコンプレッサー用スペアタンク
EARTH MAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
ミニエアダスター増量ノズル
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに最高使用圧力(MPa)0.6ノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
袋ナット付ジョイント
EARTH MAN(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
HCPPー150用替フィルター
EARTH MAN¥769税込¥8461個翌日出荷用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
異径中間プッシング
EARTH MAN¥249~税込¥274~1個翌日出荷用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
エアーダスター パワフルノズル
EARTH MAN(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
簡易レギュレーター
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1
エアーフィルター(空気清浄器)
EARTH MAN¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷洗浄して繰り返し使えるエレメント。用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアブラシ用エアーフィルター
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類G使用流体空気
袋ナット付ホース中間ジョイント
EARTH MAN(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個翌日出荷用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
エアツール7点セット
EARTH MAN(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷作業範囲らくらく安心用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
エアーツールキット5pcs
EARTH MAN¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷用途広がる!充実の5点セット 。エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! 。エアーホース:作業範囲の延長に 。増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ 。ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに 。クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 。洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
異径中間ニップル
EARTH MAN¥289~税込¥318~1個翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R仕上メッキ
ペアソケット
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷ソケット部は固定式。ツータッチソケット。用途1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる。材質(本体)鋼鉄(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5