曜日別特売

メインブロック

メインブロック - PISCO(ピスコ)

鋼管配管と同流量を確保します。
自由に組合わせることが可能です。
簡単着脱のカップリングモジュールも用意しております。
大口径タイプは大流量のエア配管に最適です。
RoHS2対応品です。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-3179
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR
形状
隔壁レデューサ
接続口径
M14
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
24
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
パネル取付孔(Φmm)
Φ20
適合チューブ外径D(Φmm)
Φ10
ねじサイズ
【組立用ねじ】M14×1.0【組立用ねじ:1】M14【組立用ねじ:2】M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
-100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05981801MKR1410W
¥902
¥639
¥703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする