N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
材質接ガス部:PTFE 変性PTFE FFPM
幅(mm)163
寸法(mm)163×259×220
質量(kg)8.8
高さ(mm)220
奥行(mm)259
電圧(V)AC100V 50/60Hz 0.66A
消費電力(W)65
排気速度(50/60Hz)(L/min)9~20(手動可変ボリューム付)
到達真空度(Pa)最低速度/600 最高速度/800(ガスバラスト閉)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。