21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5 主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く) 最高使用圧力(MPa)3 最高使用温度(℃)180
1巻(3m)
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
1枚
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。 適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG) 最高使用圧力(MPa)25
1巻(3m)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。 汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。 特性耐熱性、耐薬品性 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体 使用温度範囲(℃)-200~300 最高使用圧力(MPa)5
1巻(3m)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。 トラスコ品番115-2669 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 厚さ(mm)3 呼び径(B)3 / 4 呼び径(A)20 外径(mm)63 内径(mm)28 使用圧力(kPa)10
1枚
299 税込329
翌々日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
67 税込74
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適したガスケットペースト。
用途水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 使用温度範囲(℃)-200~200 色相クリーム色 標準塗布量(g/m2)約200(12.5/缶)
1缶(2.5kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
材質PTFE 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-100~260 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
1巻
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)