絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(407)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,981)
- コガネイ(5,567)
- Festo(3,534)
- RS PRO(3,374)
- CKD(3,115)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
- 工進(2,758)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,267)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,874)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,183)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,134)
- ヤガミ(1,015)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(26)

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(11件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷バンド付き、Φ31・32ミリ兼用用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
流し台排水栓フタセット
カクダイ(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
...