絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(6)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(2,753)
  • ヤガミ(991)
  • 八光電機(209)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(196)
  • 鶴見製作所(171)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(130)
  • ヤマダコーポレーション(108)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • 坂口電熱(70)
  • ダイナフロー(70)
  • 新明和工業(61)
  • エスコ(58)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • 櫻川ポンプ製作所(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動水圧測定用水圧テスター カクダイ

    動水圧測定用水圧テスター

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
    用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
  • 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

    水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
  • 水栓テスター カクダイ

    水栓テスター

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。仕様W26山20ネジ取付用
  • 自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
  • 元電源用サーモスタット カクダイ

    元電源用サーモスタット

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
    用途698-01専用
  • バスポンプ用ホース カクダイ

    バスポンプ用ホース

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様バスポンプ専用材質TPE、PP
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • ガーデンポンプ カクダイ

    ガーデンポンプ

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    呼び32
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
  • ヘアーキャッチャー カクダイ

    ヘアーキャッチャー

    カクダイ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304相当)
  • ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    ドレン管用自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
  • 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

    カクダイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用消費電力(W)14定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)1
  • 水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(金門ネジ用)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様金門ネジ用
  • 水道メーター用水圧テスター(Gネジ用) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(Gネジ用)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    用途口径13mm:面間100・165mm、口径20mm:面間190mm用。仕様Gネジ用
  • 水道メーター用水圧テスター(20ミリ) カクダイ

    水道メーター用水圧テスター(20ミリ)

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。
    用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器