特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下給水タイプ。 ※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面:PVC/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:PVC(HI仕様) アズワン品番67-9138-21
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアライン仕上げ。本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面・ステンレス/保護材・硬質発泡ウレタン/金具・黄銅/給水管・PVC(HI仕様) アズワン品番67-9140-25
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

カクダイ不凍水栓柱
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。 水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。 吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。 第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。 寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス アズワン品番67-9138-20
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷


本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面・ガルバリウム、ステンレス/保護材・硬質発泡ウレタン/金具・黄銅/給水管・PVC(HI仕様) アズワン品番67-9138-37
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

カクダイ水栓柱 70角
ミカゲ・分水孔付き。 日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)です。
仕様●仕様:70角●材質:表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様)給水継手:PVC アズワン品番67-9139-26
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

上段:湯水混合。 本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。 2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き) アズワン品番67-9135-20
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじG1/2 最小曲げ半径(mm)40 呼び13
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)