特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,583件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約9.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)56 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 取付厚(mm)5~35 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ自在水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6488-77
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-23
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20 先端金具取付ネジ:M16×1.0
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R
アンティークゴールド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用 アンティークゴールド
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
ハンドル洗い流し仕様で衛生的。ディスタンス洗い流し。ハンドルが吐水口の下部にあり、水を流すたびにハンドルを洗い流します。公共施設や飲食店舗に最適
用途水栓本体 厚さ(mm)5~35 取付穴径(Φmm)22~28 取付穴径(mm)22~28
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 タイプミドル 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状クロスハンドル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 マットブラック ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35 仕上黒塗装
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)