配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアレスポンプ」の検索結果
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。