絞り込み
ブランド
  • NKE
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,560)
  • エスコ(3,265)
  • カクダイ(3,264)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,546)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,860)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
  • ミヤコ(1,266)
  • 千代田通商(980)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(868)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ

    NKE
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
  • 位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE

    位置検出スイッチ CH91B用 2個入り

    NKE
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
    接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
  • 位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH10シリーズ

    NKE
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • 位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

    位置検出スイッチ CH10Y用

    NKE
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10Y用のスイッチです。
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10X用 NKE

    位置検出スイッチ CH10X用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10用 NKE

    位置検出スイッチ CH10用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ

    NKE
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKE

    エディスイッチ取付金具 CH10L用

    NKE
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    CH10L用のエディスイッチ取付金具です。