絞り込み
ブランド
- NKE
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,558)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,769)
- エスコ(1,390)
- 千代田通商(975)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(443)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(175)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
特価

エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ
NKE¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
NKE¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り
NKE¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
位置検出スイッチ CH10X用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
NKE¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から6日以内出荷リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース


















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)