絞り込み
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,427)
  • エスコ(5,904)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6501L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状スリーブホルダ
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
  • ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    治具本体

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    形状治具本体
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
  • グランドパッキン #6502L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6502L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,998税込7,698
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調主原料炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~12
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • チューブクランプ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブクランプ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    形状チューブクランプ使用治具JT-C3
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン #4536WL PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536WL

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,498税込9,348
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン
    用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
  • アタッチメント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    アタッチメント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    形状アタッチメント使用治具JT-SA-KA
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン #6521L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6521L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,398税込10,338
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。大口径軸でも安定している特徴を持っています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)。流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)適合流体清水、工業用水、海水、油など色調
  • グランドパッキン #4527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,698税込10,668
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。
    用途水、油、酸、アルカリを扱うポンプ。製紙ポンプ、消火ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2主成分PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体水、油、酸、アルカリ色調暗灰特性耐薬品、耐アルカリpH範囲0~14
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン #4526L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4526L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。
    用途スラリを含む水、油を扱うポンプ。白液、緑液、黒液を扱うポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6主成分アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤許容PV値(MPa・m/min)14.7MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液色調特性耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~14
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ材質(本体)PFA、PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200適合流体
  • グランドパッキン #4525 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4525

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。
    用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)260色調主原料PTFE樹脂pH範囲0~14
  • ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
  • グランドパッキン #6711 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6711

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    32,980税込36,278
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。高温、高圧バルブに使用されます。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調主原料黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6315CH PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6315CH

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,598税込6,158
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
  • グランドパッキン #4519 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4519

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3主成分PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260色調特性耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗pH範囲0~14
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • グランドパッキン #6722 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6722

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    56,980税込62,678
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。
    タイプシールパッキン長さ(m)3呼び寸法(mm)9.5最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)350色調主原料黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6527 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6527

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。
    タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)7.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)350色調主原料炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6114 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6114

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)5.3色調主原料黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #4536WL-S PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536WL-S

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,298税込10,228
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。
    用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調pH範囲2~13
  • グランドパッキン #4536W PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536W

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン
    用途流体汚染を嫌う低速回転機器タイプシールパッキン・アダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3.9最高使用温度(℃)260色調主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維周速1m/spH範囲2~13
  • グランドパッキン #4536 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。
    用途水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用温度(℃)200色調淡黄主原料アラミド繊維・PTFE樹脂pH範囲2~14