CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)約40
保護構造IP40(IEC)
耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護装備
配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体空気・非腐食性気体
素子拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
¥7,721~
税込¥8,493~
当日出荷
CADデータあり
1個
特価
¥582~
税込¥640~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1160種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥747~
税込¥822~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2038種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥513~
税込¥564~
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ
(737種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥575~
税込¥633~
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(611種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥825~
税込¥908~
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1267種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥763~
税込¥839~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(849種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,238~
税込¥1,362~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(721種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,225~
税込¥3,548~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(775種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,090~
税込¥2,299~
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥747~
税込¥822~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(746種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥825~
税込¥908~
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(578種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥5,618~
税込¥6,180~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(688種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,225~
税込¥1,348~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1027種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,088~
税込¥1,197~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(665種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,238~
税込¥1,362~
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(588種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,938~
税込¥3,232~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(573種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,938~
税込¥6,532~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(613種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,538~
税込¥7,192~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1085種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥24,150~
税込¥26,565~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6500種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,975~
税込¥14,273~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(570種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,213~
税込¥6,834~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1206種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,550~
税込¥9,405~
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,388~
税込¥12,527~
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1341種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,138~
税込¥14,452~
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1790種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥10,075~
税込¥11,083~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(553種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,075~
税込¥9,983~
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1848種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,388~
税込¥7,027~
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1788種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,838~
税込¥14,122~
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6513種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,738~
税込¥20,612~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2307種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)25
1個
¥9,938~
税込¥10,932~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,963~
税込¥9,859~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3237種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥22,375~
税込¥24,613~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(973種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,950~
税込¥42,845~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(566種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,475~
税込¥13,723~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(495種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,613~
税込¥10,574~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(446種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,600~
税込¥19,360~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1055種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,450~
税込¥34,595~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(560種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥25,513~
税込¥28,064~
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2619種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,625~
税込¥17,188~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2692種類の商品があります)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
サーモスタット
ロバートショウ
税込¥18,678~
¥16,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。