配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「S50C」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
作動方式複動形
1個
¥2,638
税込¥2,902
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
ポート数2
ポート数2
ポート数3
ねじの種類Rc
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に
配管形式R1/8、M5めねじ
圧力ゲージ圧
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
適合流体空気・非腐食性気体
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP出力+IO-Link
コネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。