タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-50B~)CKD4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-TシリーズCKD6日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-63B~)CKD7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~)CKD7日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-100B~)CKD7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-80B~)CKD7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500