配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー真空ポンプ」の検索結果
クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。
小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。
メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。
多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
オイルレスのため周囲環境の油汚染がなく、特殊材質を使用しているためクリーンです。小型・軽量・低騒音です。
種別1段式
幅(mm)105
寸法(mm)105×148×105
質量(kg)2.8
高さ(mm)105
奥行(mm)148
電圧(V)100
排気速度(50/60Hz)(L/min)コンプレッサ性能:8/12、真空ポンプ性能:10/12
到達圧力(kPa)13
到達真空度(kPa)13
最大使用圧力(MPa)0.9
アズワン品番3-659-01
吸入流量(L/min)50Hz/60Hz【真空ポンプ】10/12
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz8/12
1個
¥56,980
税込¥62,678
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。