6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)