特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類フリーアングル 二面幅H(mm)19 ねじ径TR3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)66.9 寸法L(mm)60.6 質量(g)52 トラスコ品番808-3414
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR3/8 寸法A(mm)89.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.8 寸法R(mm)40.5 質量(g)276 トラスコ品番808-2400
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/4 寸法A(mm)88.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)272 トラスコ品番808-2399
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/2 寸法A(mm)92.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)84.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)282 トラスコ品番808-2401
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類フリーアングル 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 ねじ径T1R3/8 ねじ径T2R3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)57.8 質量(g)62 トラスコ品番808-3413
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

種類フリーアングル 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)19 ねじ径T1R3/8 ねじ径T2R3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)59.3 寸法B(mm)19.5 寸法L(mm)52.9 質量(g)76 トラスコ品番808-3412
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類M 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)10.5 二面幅H(mm)8 質量(g)1.8 トラスコ品番311-3817 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類フリーアングル 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)21 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)60.8 寸法B1(mm)19.5 寸法B2(mm)19 質量(g)88 トラスコ品番808-3411
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷