4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライFスケルトン交換エレメント
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
1個
7,798 税込8,578
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタスケルトン
食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
129,800 税込142,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 025型
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)40 呼び025 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 関連資料(0.85MB)
1個
79,980 税込87,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 03型
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)40 関連資料(0.85MB)
1個
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)