配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「油圧 流量制御弁」の検索結果
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)60
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21
流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータイン、負荷圧力感応形
関連資料(1.18MB)
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)ドレン:3.5以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータアウト、可変絞り形
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
1個
¥89,980
税込¥98,978
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
1個
¥89,980
税込¥98,978
50日以内出荷
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類流量制御弁
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
応差(ヒステリシス)2%以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03
最小差圧(MPa)必要:1.2
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.06MB)
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部、FB:0~+5
入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.08MB)
時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。
アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)13/at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部:0~+5V
入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.01MB)
時間設定調整範囲:0.07~7秒
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの
電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ
ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設
定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流
制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで
きます。
高応答です。
リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。
プログラム制御が行えます。
サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4%
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.11MB)
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15
取付方式ガスケット結合形
呼び6
最高使用圧力(MPa)14
機構ジャンピング防止:付き
流量調整範囲(L/min)1 ~ 106
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)106
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15
取付方式ガスケット結合形
呼び6
最高使用圧力(MPa)14
流量調整範囲(L/min)1 ~ 106
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)106
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5
取付方式ガスケット結合形
呼び3
最高使用圧力(MPa)14
機構ジャンピング防止:付き
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)56
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)5
取付方式ガスケット結合形
呼び3
最高使用圧力(MPa)14
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)56
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)3.5
取付方式ガスケット結合形
呼び2
最高使用圧力(MPa)14
機構ジャンピング防止:付き
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1
取付方式ガスケット結合形
呼び1
最高使用圧力(MPa)14
機構ジャンピング防止:付き
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)12
質量(kg)12
最大流量(L/min)190
呼び06
最高使用圧力(MPa)21
流量調整範囲(L/min)1.0~190
制御ポートB
関連資料(1.87MB)
バルブ種類積層タイプ
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び2
最高使用圧力(MPa)14
質量(kg)3.5
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び2
質量(kg)4
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B
最高使用圧力(MPa)25
流量(L/min)0.5~40
バルブ種類流量制御弁
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)7
操作方法ロータリ形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)1
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)15
取付方式ガスケット結合形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
機構ジャンピング防止:付き
流量調整範囲(L/min)2 ~ 120
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)120
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。