配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「c-100f」の検索結果
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P
質量(kg)180
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)14
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)3~14
1個
¥619,800
税込¥681,780
40日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。